※サンプル画像です(この画像は右勝手です)

P-MXL-NU-L 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 16350723 P-MXL-NU-L 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 16350723 P-MXL-NU-L 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 16350723

面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16350723 品番 P-MXL-NU-L
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

材質(レバー・ノブ)ステンレス 勝手 シリンダー6本ピンシリンダー 用途玄関など 付属品鍵3本付 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
関連資料:寸法図寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
ドアの鍵を交換
その他業種

GOAL MXタイプのドアノブ(と鍵)を交換しました。
鍵(シリンダー)のみでも売っていますが、古いMXノブの場合、シリンダーの長さが合わない場合があります。
ドアノブ全体を交換することをおすすめします。

対象商品:
16350723
2024-12-23
用途:
玄関ドアー
不動産業

簡単に取付けできた ネジの位置をきっちり覚えておくこと小さな部品はなくならないように注意

対象商品:
16350714
2020-04-30
用途:
部品交換
エス・ワイ・エス 様 (サービス業)

今までついていたものと同じなので取付た感じは全く変わらず問題なしです。ただ、シリンダーを交換する時に、元に戻すのが少し苦労しました。取説には書かれていないので、注意が必要です。まあ、ネットを検索すれば色々出てくるのでそれを見ればできますが。

対象商品:
16350714
2017-06-13
用途:
鍵交換で、本体自体が古くなっている時。
電気・ガス・熱供給・水道業

取りつけもしやすく、値段は安いのに商品自体しっかりしたものなので、大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする