GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
本締錠 外締錠 HDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350994
品番
P-HD-7 BS64 DT29-43
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
(室外側)シリンダー/(室内側)-
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
シリーズ
HDシリーズ
用途
機械室、設備室、点検口、倉庫など
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
29〜43
関連資料:
寸法図