GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16351134
品番
P-SX-5 BS51
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
適合厚さ(mm)
33〜43(木扉は36〜43)
関連資料:
寸法図
寸法図