ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(マキタ)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) BH1233B ※お預かり再生
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16351177
品番
BH1233B【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
インパクトドライバ(TD124D/TD123D/TD122D/TD120D)
ドライバドリル(DF430D)/スクリュードライバ(FS230D)
インパクトレンチ(TW120D)/マルノコ(SS520D)/防じんマルノコ(KS520D)
全ネジカッタ(SC100D)/チェーンホイスト(CH200D)
蛍光灯(ML125/ML126)
バッテリー
ニッケル水素
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
3.3
適合メーカー
マキタ
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880