IKA
IKAの 加熱・冷却・クーラーボックス
IKAの 加熱/冷却機器
IKAの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16351356
品番
C-MAG HP4
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
仕様
ステンレス製粉砕容器
寸法(mm)
150×260×105
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)
最高温度(℃)
500
天板寸法(mm)
100×100
温度制御方式
マイクロプロセッサー制御
材質(天板)
セラミック
ヒーター容量(W)
250
アズワン品番
1-8501-01-22
保護クラス
IP21