※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVP-VD1-G30-SO-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360058 WVP-VD1-G30-SO-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360058

クーラント用ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16360058 品番 WVP-VD1-G30-SO-B
参考基準価格(税別)¥364,180 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。

最高使用圧力(MPa)7 取付方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa)3〜7 吐出量(L/min)1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時) 吐出口径Rc3/4 質量(kg)27 種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 最高回転速度(min-1)1200 最低回転速度(min-1)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする