※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
クーラント用ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
7
取付方式
ガスケット取付形
注文コード
16360076
品番
WVP-VG1-G160-SO-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥652,900
この商品は
最高使用圧力・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
最高使用圧力(MPa)
7
取付方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa)
3〜7
吐出量(L/min)
1000/min:133(無負荷時)、1200/min:160(無負荷時)
吐出口径
Rc1 1/4
質量(kg)
27
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
最高回転速度(min
-1
)
1200
最低回転速度(min
-1
)
750