※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個呼び4質量(kg)6.5流量(L/min)0.4~16注文コード16360435品番HFD2-KG16K-1M-04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。