曜日別特売

シャットオフ弁付1段流量調整弁

シャットオフ弁付1段流量調整弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。

接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
流量(L/min)
フリーフロー(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16360304HFD1-PG1K-1M-02271.10.1~112
72,330
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360313HFD1-PG2K-1M-02271.10.1~212
72,330
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16360322HFD1-PG4K-1M-02271.10.2~412
72,330
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360338HFD1-PG1K-1M-03A371.10.1~130
79,230
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360347HFD1-PG2K-1M-03A3730.1~230
79,230
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360356HFD1-PG8K-1M-03A3730.2~830
79,230
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
16360365HFD1-KG1K-1M-02271.20.1~112
115,810
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360374HFD1-KG2K-1M-02271.20.1~212
115,810
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360392HFD1-KG2K-1M-033740.1~230
131,720
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360408HFD1-KG8K-1M-033740.2~830
131,720
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360383HFD1-KG4K-1M-02271.20.2~412
54,400
取扱い終了
返品不可
16360417HFD2-KG1K-1M-04A4146.50.1~150
112,000
取扱い終了
返品不可
16360426HFD2-KG2K-1M-04A4146.50.1~250
112,000
取扱い終了
返品不可
16360435HFD2-KG16K-1M-04A4146.50.4~1650
112,000
取扱い終了
返品不可
16360444HFD1-PG1K-3M-02271.10.1~112
40,000
取扱い終了
返品不可
16360453HFD1-PG2K-3M-02271.10.1~212
40,000
取扱い終了
返品不可
16360462HFD1-PG4K-3M-02271.10.2~412
40,000
取扱い終了
返品不可
16360478HFD1-PG1K-3M-03A3730.1~130
50,000
取扱い終了
返品不可
16360487HFD1-PG2K-3M-03A3730.1~230
50,000
取扱い終了
返品不可
16360496HFD1-PG8K-3M-03A3730.2~830
50,000
取扱い終了
返品不可
16360505HFD1-KG1K-3M-02271.20.1~112
54,400
取扱い終了
返品不可
16360514HFD1-KG2K-3M-02271.20.1~212
54,400
取扱い終了
返品不可
16360523HFD1-KG4K-3M-02271.20.2~412
54,400
取扱い終了
返品不可
16360532HFD1-KG2K-3M-033740.1~230
68,200
取扱い終了
返品不可
16360548HFD1-KG8K-3M-033740.2~830
68,200
取扱い終了
返品不可
16360557HFD2-KG1K-3M-04A4146.50.1~150
112,000
取扱い終了
返品不可
16360566HFD2-KG2K-3M-04A4146.50.1~250
112,000
取扱い終了
返品不可
16360575HFD2-KG16K-3M-04A4146.50.4~1650
112,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする