曜日別特売
HK3-ET3-03A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-ET3-03A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360855
HK3-ET3-03A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360855
HK3-ET3-03A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360855

インライン形チェック弁

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個呼び03A流量(L/min)(定格)56管接続口径3/8注文コード16360855品番HK3-ET3-03A
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。

呼び03A最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.46流量(L/min)(定格)56管接続口径3/8ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする