曜日別特売
HK3-ET2-04A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-ET2-04A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360934
HK3-ET2-04A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360934
HK3-ET2-04A インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360934

インライン形チェック弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び04A流量(L/min)(定格)120管接続口径1/2注文コード16360934品番HK3-ET2-04A
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。

呼び04A最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(定格)120管接続口径1/2ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする