曜日別特売
HK3-EFT005-03 インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-EFT005-03 インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361153
HK3-EFT005-03 インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361153

インライン形チェック弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個呼び3流量(L/min)(定格)40注文コード16361153品番HK3-EFT005-03
参考基準価格(税別)¥13,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。

呼び3最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形/フランジ形クラッキング圧力(MPa)0.005流量(L/min)(定格)40バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする