曜日別特売
HK3H-R-Q1-03 チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-R-Q1-03 チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361318
HK3H-R-Q1-03 チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361318

チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個呼び3注文コード16361318品番HK3H-R-Q1-03
参考基準価格(税別)¥23,130販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。

呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2流量(L/min)(最大)80/(定格)40制御ポートRポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする