曜日別特売
HR3-BG1-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BG1-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363716
HR3-BG1-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363716
HR3-BG1-02A リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363716

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)0.5~7
内容量1個注文コード16363716品番HR3-BG1-02A
参考基準価格(税別)¥34,790販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。

呼び2最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~7流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする