曜日別特売
HR3-BG1-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3-BG1-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363822
HR3-BG1-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363822
HR3-BG1-06 リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363822

リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa)0.5~7
内容量1個注文コード16363822品番HR3-BG1-06
参考基準価格(税別)¥62,470販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。

呼び6最高使用圧力(MPa)21質量(kg)7.3構造バランスピストン形接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~7流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする