曜日別特売
HW3H-P-12-025B 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3H-P-12-025B 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363962
HW3H-P-12-025B 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363962

圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個制御ポートPポート圧力調整範囲(MPa)3.5~14注文コード16363962品番HW3H-P-12-025B
参考基準価格(税別)¥42,110販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。

制御ポートPポート最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20最大流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)3.5~14呼び025B質量(kg)1.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする