※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VC2V-F14A5-A-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365326 HPP-VC2V-F14A5-A-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365326

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口径Rc3/4 使用流体水・グリコール系作動油 注文コード16365326 品番HPP-VC2V-F14A5-A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥161,800
この商品は吐出口径・使用流体など23種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります

定格圧力(MPa)14 吐出し量定吐出し量形(A特性) 理論押しのけ容積(cm3/rev)14.5 圧力調整範囲(MPa)3〜14 使用流体水・グリコール系作動油 吐出口径Rc3/4 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 配管接続方式サイドボード形 最高回転速度(min-1)3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16365326 HPP-VC2V-F14A5-A-G 21519225 HPP-VC2V-F14A5-B-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする