※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VF2V-F63A3-EE-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365457 HPP-VF2V-F63A3-EE-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365457

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16365457 品番 HPP-VF2V-F63A3-EE-A
参考基準価格(税別)¥592,080 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります

定格圧力(MPa)7 吐出し量定吐出し量形(A特性) 理論押しのけ容積(cm3/rev)63 圧力調整範囲(MPa)4〜7 使用流体石油系作動油 吐出口径Φ40 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 配管接続方式アキシャルポート形 最高回転速度(min-1)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする