※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-VC1-G26A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365493 HVP-VC1-G26A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365493

ベーンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口径Rc3/8 吐出量(L/min)1200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時) 圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5 注文コード16365493 品番HVP-VC1-G26A2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,200
この商品は吐出口径・吐出量・圧力調整範囲など33種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

吐出口径Rc3/8 取付方式ガスケット取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5 吐出量(L/min)1200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時) 種類ベーンポンプ 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800 最低回転速度(min-1)750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16365493 HVP-VC1-G26A2-B 22569408 HVP-VC1-G26A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 139,800 税込153,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする