※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
吐出口径Rc1 1/4
吐出量(L/min)1200/min:100、定格回転速度時:120(無負荷時)
圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5
注文コード16365642
品番HVP-VF1-L120A2-B
参考基準価格(税別)¥434,750
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
この商品は吐出口径・吐出量・圧力調整範囲など33種類から選べます
他の種類を見る
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています