※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VCC2V-L14-14A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365658 HPP-VCC2V-L14-14A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365658

二連ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)ヘッド側:1〜7、シャフト側:1〜7 注文コード16365658 品番HPP-VCC2V-L14-14A3A3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥311,400
この商品は圧力調整範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります

圧力調整範囲(MPa)ヘッド側:1〜7、シャフト側:1〜7 質量(kg)84.8 種類ピストンポンプ 取付方式フード取付形 定格圧力(MPa)ヘッド側:7、シャフト側:7 理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:14.5、シャフト側:14.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16365658 HPP-VCC2V-L14-14A3A3-A 22569514 HPP-VCC2V-L14-14A3A3-B 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 349,800 税込384,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする