※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
二連ピストンポンプ(可変容量形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
ヘッド側:3〜14、シャフト側:1.4〜7
注文コード
16365676
品番
HPP-VCF2V-L14-63A5A3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥757,000
この商品は
圧力調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
圧力調整範囲(MPa)
ヘッド側:3〜14、シャフト側:1.4〜7
質量(kg)
84.8
種類
ピストンポンプ
取付方式
フード取付形
定格圧力(MPa)
ヘッド側:14、シャフト側:7
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側:14.5、シャフト側:63
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16365676
HPP-VCF2V-L14-63A5A3-A
22569532
HPP-VCF2V-L14-63A5A3-B
二連ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
699,800
税込
¥
769,780
品番が変更になりました