※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は電圧・許容背圧・切換方式など21種類から選べます他の種類を見る 内容量1個電圧(V)DC24許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)7切換方式スプリングオフセット形注文コード16367198品番HD1N-2S-BCA-025-D2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。