曜日別特売

小型電磁切換弁025形

小型電磁切換弁025形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
保護等級
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16367006HD1N-3W-BCA-025-A11.5スプリングセンタ形AC100IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367015HD1N-3W-BCA-025-A21.5スプリングセンタ形AC200IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367024HD1N-3W-BCA-025-D21.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367033HD1N-3W-BGA-025-A11.5スプリングセンタ形AC100IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
16367042HD1N-3W-BGA-025-A21.5スプリングセンタ形AC200IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367058HD1N-3W-BGA-025-D21.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP65(Tポート)7
32,670
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367067HD1N-3W-BGA-025-D2A1.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
36,170
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367076HD1N-3W-BGA-025-D2B1.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
36,170
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16367103HD1N-2WD-BCA-025-A11.5ノースプリング デテント形AC100IEC529 IP65(Tポート)2
38,390
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367112HD1N-2WD-BCA-025-A21.5ノースプリング デテント形AC200IEC529 IP65(Tポート)2
38,390
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367128HD1N-2WD-BCA-025-D21.5ノースプリング デテント形DC24IEC529 IP65(Tポート)2
38,390
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367137HD1N-2WD-BCA-025-D2A1.5ノースプリング デテント形DC24IEC529 IP67(Tポート)2
41,900
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367146HD1N-2S-BCA-025-A11.2スプリングオフセット形AC100IEC529 IP65(Tポート)7
26,940
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367155HD1N-2S-BCA-025-A21.2スプリングオフセット形AC200IEC529 IP65(Tポート)7
26,940
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367164HD1N-2S-BCA-025-D21.2スプリングオフセット形DC24IEC529 IP65(Tポート)7
26,940
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16367173HD1N-2S-BCA-025-D2A1.2スプリングオフセット形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
30,440
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367182HD1N-2S-BCA-025-D2B1.2スプリングオフセット形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
30,440
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367085HD1N-3W-BGA-025-D2C1.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
31,600
取扱い終了
返品不可
16367094HD1N-3W-BGA-025-D2D1.5スプリングセンタ形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
31,600
取扱い終了
返品不可
16367198HD1N-2S-BCA-025-D2C1.2スプリングオフセット形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
25,800
取扱い終了
返品不可
16367207HD1N-2S-BCA-025-D2D1.2スプリングオフセット形DC24IEC529 IP67(Tポート)7
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする