曜日別特売
HD1N-2S-BCA-025-D2D 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1N-2S-BCA-025-D2D 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367207
HD1N-2S-BCA-025-D2D 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367207

小型電磁切換弁025形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)DC24許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)7切換方式スプリングオフセット形注文コード16367207品番HD1N-2S-BCA-025-D2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内質量(kg)1.2切換方式スプリングオフセット形機能オプション負荷+コモン 左取出し使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24保護等級IEC529 IP67流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする