曜日別特売
HG1H-A-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG1H-A-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367557
HG1H-A-D2-025B 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367557

低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個呼び25制御ポートAポート注文コード16367557品番HG1H-A-D2-025B
参考基準価格(税別)¥41,680販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。

呼び25最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75流量(L/min)(最大)40/(定格)20ドレン方式内部ドレン制御ポートAポート構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする