曜日別特売
HG1H-D2-03(A) 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG1H-D2-03(A) 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367584
HG1H-D2-03(A) 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367584

低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び3制御ポートAポート注文コード16367584品番HG1H-D2-03(A)
参考基準価格(税別)¥56,530販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。

呼び3最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75流量(L/min)(最大)80/(定格)40ドレン方式内部ドレン制御ポートAポート構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする