※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
12.9(0.5MPa)、12.5(2MPa)、12.1(3.5MPa)、11.7(5MPa)、11.2(7MPa)
注文コード
16367758
品番
HVP-FA1-F8R-A
参考基準価格(税別)
¥72,410
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
質量(kg)
4.7
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
12.9(0.5MPa)、12.5(2MPa)、12.1(3.5MPa)、11.7(5MPa)、11.2(7MPa)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
7.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800