※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-FA1-F11R-A 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367767 HVP-FA1-F11R-A 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367767 HVP-FA1-F11R-A 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367767

定容量形ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)19.1(0.5MPa)、18.5(2MPa)、17.9(3.5MPa)、17.3(5MPa)、16.6(7MPa) 注文コード16367767 品番HVP-FA1-F11R-A
参考基準価格(税別)¥72,410 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。

最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 質量(kg)4.7 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 吐出量(L/min)19.1(0.5MPa)、18.5(2MPa)、17.9(3.5MPa)、17.3(5MPa)、16.6(7MPa) 理論押しのけ容積(cm3/rev)10.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする