※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16367803
品番
HVP-FC1-F14R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,600
この商品は
吐出量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)
8.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
14.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16367803
HVP-FC1-F14R-A
22569575
HVP-FC1-F14R-B
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
品番が変更になりました