※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-FC1-F26R-A 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367837 HVP-FC1-F26R-A 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367837

定容量形ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16367837 品番HVP-FC1-F26R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,600
この商品は吐出量など18種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。

質量(kg)8.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)26.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16367837 HVP-FC1-F26R-A 22569602 HVP-FC1-F26R-B 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 76,980 税込84,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする