※メーカーカタログ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)
注文コード
16367864
品番
HVP-FE1-F60R-A
参考基準価格(税別)
¥187,890
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
質量(kg)
29
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
63.5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1800