※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP2T-F10-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370768 TCP2T-F10-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370768

内接式歯車ポンプ(二段)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び10 注文コード16370768 品番TCP2T-F10-HR1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥183,800
この商品は呼びなど25種類から選べます 他の種類を見る

高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 呼び10 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)11 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)4000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16370768 TCP2T-F10-HR1-A 22569828 TCP2T-F10-HR1-B 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 199,800 税込219,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする