※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP5T-F80-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370856 TCP5T-F80-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370856

内接式歯車ポンプ(二段)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16370856 品番 TCP5T-F80-HR1-A
参考基準価格(税別)¥893,370 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 呼び80 吐出量(L/min)143(0.5MPa)、140.8(3.5MPa)、138.4(7MPa)、135.9(10.5MPa)、133.2(14MPa)、130.1(17.5MPa)、125.8(21MPa)、117.9(25MPa) 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする