※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP22-F5-10-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370917 TCP22-F5-10-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370917

内接式歯車ポンプ(二連)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側 5:シャフト側 10 注文コード16370917 品番TCP22-F5-10-MR1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,800
この商品は理論押しのけ容積など28種類から選べます 他の種類を見る

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。

最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側 5:シャフト側 10 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16370917 TCP22-F5-10-MR1-A 22569907 TCP22-F5-10-MR1-B 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 239,800 税込263,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする