※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(二連)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側 16:シャフト側 20
注文コード
16370962
品番
TCP33-F16-20-MR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥219,400
この商品は
理論押しのけ容積
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)
21
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側 16:シャフト側 20
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16370962
TCP33-F16-20-MR1
22569952
TCP33-F16-20-MR1-B
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
319,800
税込
¥
351,780
品番が変更になりました