※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(二連)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側 20:シャフト側 31.5
注文コード
16371005
品番
TCP34-F20-31.5-MR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥514,000
この商品は
理論押しのけ容積
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)
21
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側 20:シャフト側 31.5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000