※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(二連)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16371032
品番
TCP45-F31.5-63-MR1-A
参考基準価格(税別)
¥768,970
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)
21
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
ヘッド側 31.5:シャフト側 63
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2400