※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCM5-F63-M1-A 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371172 TCM5-F63-M1-A 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371172

内接式歯車モーター

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16371172 品番 TCM5-F63-M1-A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319,800円となります。
参考基準価格(税別)¥367,540 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21 最高回転速度(min-1)1800 呼び63 締付トルク(N・m)171 理論押しのけ容積(cm3/rev)62.2 電動機出力(kW)171 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-11
用途:
油圧モータを使用した機器の製作検討
依田製作所 様 (製造業)

最高回転速度(min-1(rpm)):200、とありますが最低回転速度の間違いではないでしょうか?(製造元サイトにはそう書かれていますが…)
(最高回転速度より定格回転速度がさらに高い速度(1800〜4000rpm)という矛盾になっています。)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして訂正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする