KC-255 草刈チップソー キングコブラ Y'sGOD 16376806

草刈チップソー キングコブラ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16376806 品番KC-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収&消音、樹脂入りレーザースリット。
R型スクイ刃。チップが飛びにくい埋め込みチップ。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 用途一般草刈り全般 仕様スリット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 適合排気量(cc)全排気量タイプ、エンジン・充電式対応(35〜20cc)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16376806
2018-09-14
用途:
草刈り作業
株式会社スパーク 様

安価な割には刃の切れ味はとても良い。しかも、長持ちします。

対象商品:
16376806
2017-12-23
用途:
休耕田の草刈

指くらいの太さの草木が混じっていても、すんなりカットできる。刃の耐久性はまだわからないが、安価で使いやすい。

対象商品:
16376797
2016-05-31
用途:
畔草刈り
農・林・水産業

実質使用時間30分、数回小石に当たりました、静音設計のため地面や小石に当たっても鈍い低音で嫌な金属音はしませんでした、その点は評価できますが、チップを点検したところ、すでに5〜6個欠けており、地際の刈り取りを一日すればほぼチップがなくなってしまうと思われます、チップの材質が硬くその分脆いのでしょう、高刈りなら長持ちするでしょうが、プロ農家にはお薦めできません。

3人が参考にしています
対象商品:
16376797
2015-09-09
用途:
草刈
美味からあげ屋 様

まだ使用していないので、書けません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする