エクストラ温・湿度計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16379064 品番 TM-6202
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。

質量(g)約115(箱含む) 電源不要 測定項目温度・湿度 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-30〜50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27 湿度測定範囲(%)10〜80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示-30〜+50℃、10〜90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379055
2024-08-17
用途:
室温管理
教育・研究機関

温度湿度がとても見やすくわかりやすいです。
アナログなので、電池不要なのか良い。
ある程度信頼できそうなものでないと数値がしっかり出ないと思い、こちらを購入しました。

対象商品:
16379055
2022-01-11
用途:
室温、湿度のモニタリング
教育・研究機関

温度や湿度の変化に反応する時間は多くかかるようですが、電源不要なのでメンテナンスフリーにて長期間使えそうです。メモリも見やすいです。

対象商品:
16379055
2018-07-13
用途:
店の温度、湿度管理

今回購入した5点の表示誤差はあまりないのですが、前回購入の2点とは少々気になるくらいの誤差があります。特に湿度が。
ロットでの誤差を小さくしてほしい。

対象商品:
16379064
2018-01-23
用途:
繊維加工業
製造業

天気や環境の変化への反応が早いので、加工にどのように影響するかデータ取りしやすい

対象商品:
16379064
2017-04-08
用途:
電子機器設置部屋の温湿度管理
サービス業

沢山の商品の中から表示が見やすいものを選びました。商品は信頼感があり見やすく想像以上に良いと思いました。

対象商品:
16379055
2024-01-10
用途:
個人宅内
不動産業

4台同時購入しテーブルに静置。結果、温度計は2から3度内に収束しました。 が、湿度計は3台は3%範囲を示すものの、1台は8から9%の偏移値にて若干謳い文句と違うとの印象です。
エンペックスらしく無いかな?

対象商品:
16379064
2016-12-14
用途:
職場の環境把握に
医療法人西病院 様

高級感もちょっとあってよいと思います。特に最近はインフルエンザの関係で来客で温度より湿度を気にする人も多いので、湿度計が大きくて見やすいこの製品を買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする