LDF40SS・D/20/23 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 16380367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDF40SS・D/20/23 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 16380367 LDF40SS・D/20/23 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 16380367 LDF40SS・D/20/23 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 16380367

直管LEDランプ 40W形

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16380367 品番LDF40SS・D/20/23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
給電方式片側給電タイプ 電源(V)交流100/200 用途グロースターター器具専用交換ランプ(ダミースターター付属) 適合グロースタータ式器具専用 種別40W形 質量(g)307 周波数(Hz)50/60 明るさ(W)40 口金G13 点灯形グロースターター式 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)20 全光束(Lm)2300 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.32 使用場所屋内用 点灯色昼光色 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、直流電源には使用できません。
※専用器具及び鋼鉄安定器のグロースターター器具のみ直接使用可能です。ラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。使用する場合は必ず工事店、電気店等の有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が5℃〜40℃の範囲で使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16380367 LDF40SS・D/20/23 46445429 LDF40SS・D/17/23 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16380367
2019-09-05
用途:
工場内照明
株式会社前田製作所 様

蛍光灯からLED蛍光灯ランプに変更しています。明るく、コスパも良好・100〜200Vフリー電源は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16380358
2019-03-26
用途:
資材倉庫の照明

高さ3m以上ある倉庫の、ラピッドスタート形2灯の蛍光灯の安定器が壊れたため、安定器を取り外し直結で接続。様子見の為1灯のみ手配、取り付けて稼働したが、従来の蛍光灯2灯よりも明るくなったので、大変満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
16380358
2019-04-15
用途:
高所の照明
大阪土地建物株式会社 様

交換しずらいところの蛍光灯の交換に!付属の部品を点灯管に差し込むと見事に点灯!当たり前ですが感激しました。あとはどれだけもつか?

対象商品:
16380367
2019-02-19
用途:
蛍光灯からの置き換え
その他業種

問題なく使用できました。消費電力が少なく、点灯が早いので良いです。

対象商品:
16380367
2019-01-13
用途:
照明
農・林・水産業

グロー式はスイッチを入れてから2〜3秒後に点灯していたが、LED
式はすぐに点灯した。明るさも同等以上でした。

対象商品:
16380358
2018-10-28
用途:
キッチン
電気・ガス・熱供給・水道業

ラビットスターターの蛍光灯に使おうと買いましたが、グロースターター用でしたので使えませんでした。説明書にラビットスターター用に配線の変更が書いてあったので、配線を変更して使ってます。
40wの蛍光灯と明るさ遜色ないです。
値段も蛍光灯とそんなに変わらないくらいで買えたので、大満足です。

対象商品:
16380367
2019-01-10
用途:
製造業
製造業

LEDに替えて、作業がとてもしやすくなった。
取替えも簡単でとても良かったです。

対象商品:
16380358
2018-11-16
用途:
これまでの蛍光灯をLED化しました!
昭和KDE株式会社 様

グロー型の蛍光灯器具なので、器具はそのままで付属のダミーのグローに入れ替えて(だぶん外しただけでも点灯する)、簡単に、しかも安くLED照明に切替えられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする