ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
樹脂製スライドロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左開き用
注文コード
16381828
品番
ACP-100-AN(L)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
材質(レバー部)
ポリアミド(PA6)
材質(本体)
ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
22
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
仕様
左開き用
RoHS指令(10物質対応)
対応