53-620 シンプソン金具 H1(2バイ材向け) シンプソン 16382318

 

53-620 シンプソン金具 H1(2バイ材向け) シンプソン 16382318
53-620 シンプソン金具 H1(2バイ材向け) シンプソン 16382318

シンプソン金具 H1(2バイ材向け)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16382318品番53-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。

許容荷重(kg)
浮き上がり/140
F1/140
F2/45
使用接合具
垂木/6-ZN40
頭つなぎ/4-ZN65
用途トラスおよび垂木用留め具厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)4.3仕上溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)最大荷重(kg)浮き上がり/870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382318
2022-12-09
用途: 屋根の垂木に
医療・福祉・介護関連業

屋根の垂木をツーバイフォー使用のため購入しました。安定した作業と固定が出来ました。木材の差し込み部は先をペンチで多少広げておくと作業がスムーズになります。

2が参考にしています
2022-10-11
用途: パーゴラ
その他業種

パーゴラを作りました。藤棚の様なものです。金具を黒く塗装してから使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 16382318
2022-02-15
用途: 自転車小屋
株式会社西原環境建設業・工事業

シンプソン金具のおかげで一人でも楽に自転車小屋を作成できました。値段も安く満足です。

対象商品 : 16382318
2021-10-04
用途: 小屋屋根の垂木止めに。
製造業

2X4どうしの固定に使用しました。簡単に固定できてよかったです。

対象商品 : 16382318
2021-08-14
用途: DIY
サービス業

DIY商品として満足できる素晴らしい商品だと思いました。

対象商品 : 16382318
2020-10-21
用途: 2X4材の組み立て
サービス業

垂木を梁に固定する時使用します。しっかと固定できます。

対象商品 : 16382318
2020-08-26
用途: 小屋

実に簡単にできる。価格もかなり安くて助かります。また買います。

対象商品 : 16382318
2019-11-08
用途: Diy
製造業

非常にお値打ちでとても助かりました
足りずに再度購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする