シンプソン
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16382537
品番
53-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
許容荷重(kg)
浮き上がり/170
水平/105
使用接合具
梁/8-ZN65
柱/8-ZN65
用途
柱と梁の接続用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
寸法L(mm)
89
寸法W(mm)
90
最大荷重(kg)
浮き上がり/1030