53-709 シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン 16382607

 

53-709 シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン 16382607
53-709 シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン 16382607

シンプソン金具 GA1(補強アングル)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16382607品番53-709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。

用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 2x4材を使った壁用の中柱用
製造業

用意した木ネジに合わせてネジ穴にΦ10ドリルでザグリした後、使用した。
頑丈そうで値段も安く買ってよかった。

対象商品 : 16382607
2020-09-27
用途: DIYに

ちょっとした机を作る為に購入しました。
しっかりした作りで安心感があります。

対象商品 : 16382607
2022-07-20
用途: 棚を作る。
自動車・二輪車・自転車関連業

金具としては少し小さいですが、重量物の棚では
無いので使用しました。折曲げ補強が付いているので大丈夫と思います。

対象商品 : 16382607
2020-06-07
用途: 2×4の補強用
坂田 直樹製造業

縦の柱の補強用に使用しました。片面だけの使用ですが全然問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16382607
2020-04-06
用途: 棚つくり
建設業・工事業

低コストで棚が作れて助かりました。次回も購入予定です。モノタロウでは探せば何でもありますね。

対象商品 : 16382607
2024-03-26
用途: 小屋組みで土台と柱の接合補強
その他業種

金具の役目としては大変満足してますがDIYとしは金具の出っ張りを考えて加工が必要で作業が発生するので面倒だ。

対象商品 : 16382607
2019-11-08
用途: Diy
製造業

非常にお値打ちでとても助かりました
また購入したいと思います

対象商品 : 16382607
2023-07-29
用途: 棚製作の時に
風遊館

もう少し肉厚で強度があればしっかりと補強出来て良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする