純正に比べてフィルタの抵抗が大きそうで、三千キロ走るくらいで燃費で損してしまいそう。そもそも運転していてフィーリングもあまり良くない。ただ、ゴムの外枠の精度はまずまずで社外品としてはこの点では優秀。見た目、かなり純正に似ているから、需要はあるとは思うけど、格安整備工場向けだろう。個人のDIYにはお勧めしません。
車検前に自分で交換しました。
形状等も純正同等ですので、簡単に交換可能です。
平成26年7月式ワゴンR(ノンターボ)のエアクリーナフィルター。どう見ても純正と同じで、使用に全く問題なし。ゴム部分がはみ出ないようにしっかりと嵌めるところが注意点。価格も安いし、次も買います。
始動時の吹き上がりと上りの坂道の吹き上がりの加速が変わりました。年1で変えることにしました。ここで変えるから便利です。
10系アクアの交換は至って簡単ですので、素人でも5分と掛からずに作業が完了できました(不安な方はyoutubeなど参考にされれば分かりやすいと思います)。
当然ですが専用設計ですのでジャストフィットです。
交換後の体感は正直分かりにくいですが、人間も呼吸大事ですからきっと効果があるものと思っています。
ディーラーや整備工場などでの交換を考えれば遥かに格安ですので良い買い物でした!
リピートです。エブリイバンの車検で交換。ちゃんと装着できるし安価だし良いでしょ。こだわる人は純正を使いましょう。