標準平歯車(黒染処理) モジュール1

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16384944 品番 MSB1-21K
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法BD(mm)17 寸法BL(mm)20 寸法BW(mm)10 寸法OD(mm)23 寸法PCD(mm)21 モジュール1 歯数21 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)0.038 軸穴径(mm)6 歯幅(mm)10 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16384883
2015-07-14
用途:
自社工場の機械制作

穴径5φと書いていたので購入したが、来た物は6φだった。納期のかかる物だし違う歯数も購入したので時間も金も無駄になった。
メーカーサイトで確認しても5φとなっているのでモノタロウさんは悪くないのだが、メーカーに改善指事をしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。また、弊社サイト上の表記も修正させて頂きました。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする