三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の 平歯車
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16385443
品番
MSB1.5-24K
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
28
寸法BL(mm)
25
寸法BW(mm)
10
寸法OD(mm)
39
寸法PCD(mm)
36
モジュール
1.5
歯数
24
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
0.17
軸穴径(mm)
6
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)