標準平歯車(黒染処理) モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数38 注文コード16386028 品番MSB2-38K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は歯数など47種類から選べます 他の種類を見る
寸法BD(mm)55 寸法BL(mm)30 寸法BW(mm)10 寸法OD(mm)80 寸法PCD(mm)76 モジュール2 歯数38 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 質量(kg)0.88 軸穴径(mm)10 歯幅(mm)20 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする